Beli distributor pelican case indonesia di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Pelican Storm Transport CaseDeskripsi:Pelican Storm CaseThe Pelican Storm Case has the same legendary DNA as our Pelican Protector Case, with one primary difference: A unique Press and Pull latch that locks automatically, but open with a light touch.Guaranteed for life, the Pelican Storm case is made in the USA and engineered using the finest components.- Seven Press & Pull Latches- Guaranteed For Life- Two Padlockable Hasps- Two Double-layered, Soft-grip Handles- In-line Wheels- Powerful Hinges- O-ring seal- Two stainless steel padlock protectors- Specialized molded foam interior designed for Pump or Semi-automatic shotguns and accessories- Retention Strap Instructionsatribut:
- Color: Black
- Latch Purge Body: Valox-Polybutylene Terephthalate (PBT)
- O-Ring: EPDM
- Pins: Stainless Steel
- Purge Vent: Gortex Membrane
- Dimensions (mm): 33.30x24.40x19.30inch
- Total Depth: 17.75inch
- Min Temperature: -20degree F
- Certifications: MIL-STD-810F/ATA/300/FED-STD-101C
- Material: Body; Injection Molded HPX
- Maximum Temperature: 140degree F
- BOSCH Cordless Drill DriverDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
- Gulaku Gula Pasir Premium PutihDeskripsi:Gula Pasir dengan merek Gulaku ini produksi nasional. Diproduksi secara alamii dari perkebunan tebu di Indonesia, menghasilkan kualitas produk yang lebih putih dan jernih. Cocok digunakan untuk semua makanan dan minuman, tersedia dalam beberapa ukuran agar dapat sesuai dengan kebutuhan.atribut:
- Type: Premium Putih
- Packaging: Bag
- LOVATO ELECTRIC Control Stationatribut:
- UNSPSC: 39121512
- Action: Momentary / Momentary / Momentary
- Contact Form: 4NO
- Contact Rating (A): 10 @600V AC
- Depth (inch): 6.5
- Enclosure Color: Gray
- Enclosure Material: Plastic
- Head Material: Plastic
- Height (inch): 7.25
- Hub (inch): 1/2 to 3/4 (NPT)
- IP Rating: 65
- Legend: Emergency Stop
- Mechanical Interlock: No
- Mounting: Wall
- NEMA Rating: 4X
- Number of Operators: 3
- Operator Color: Green/Red/Red
- Size (mm): 30
- Standards: CSA; UL
- Type of Operator: Flush Button/Flush Button
- Width (inch): 3.5
- Kapal Api Kopi Bubuk Special MerahDeskripsi:Kopi bubuk dengan merk Kapal Api ini special terbuat dari biji kopi pilihan yang menghasilkan aroma kopi harum dan lebih enak. Kapal Api Special ini terdiri dari berbagai ukuran yang dapat menjadi alternatif penyajian.
- Kapal Api Kopi Instan Special MixDeskripsi:Kapal Api Special Mix ini terbuat dari Biji kopi pilihan yang diolah dengan mesin modern dengan campuran gula murni. Kemasannya yang praktis menjadikan Kopi Kapal Api Special Mix ini siap dan mudah disajikan. Tersedia pula Kapal Api Special Mix dengan less sugar.atribut:
- Size (g): 23
Daftar Harga distributor pelican case indonesia Terbaru March 2026
| Pelican Storm Transport Case | Rp13.999.900 |
| BOSCH Cordless Drill Driver | Rp1.299.900 |
| Gulaku Gula Pasir Premium Putih | Rp4.900 |
| LOVATO ELECTRIC Control Station | Rp11.999.900 |
| Kapal Api Kopi Bubuk Special Merah | Rp11.900 |
| Kapal Api Kopi Instan Special Mix | Rp21.900 |
Data diperbarui pada 12/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)